エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイル栓
G1/4" オイルキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653935
品番
EA949CV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:9、C:20.5、D:19
色
つや消しブラック
材質(本体)
ポリアミド
ねじ径A
G1/4
オイルシール
NBR(ニトリルゴム)