エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイル栓
G1/2" オイルキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653953
品番
EA949CV-3
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥380
¥
359
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:11、C:28.5、D:25
色
つや消しブラック
材質(本体)
ポリアミド
ねじ径A
G1/2
オイルシール
NBR(ニトリルゴム)