EA949CV-7 G1・1/2" オイルキャップ エスコ 64653996 EA949CV-7 G1・1/2" オイルキャップ エスコ 64653996

G1・1/2" オイルキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653996 品番EA949CV-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1-1/2 オイルシールNBR(ニトリルゴム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする