EA949CX-123 76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ 64654023 EA949CX-123 76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ 64654023

76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64654023 品番EA949CX-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする