エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの 位置決め部品
エスコの インジケーター
127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64654039
品番
EA949CX-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
材質
本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法(mm)
A:127、B:156、C:27、D:17.5