曜日別特売
EA949DP-1020 M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ 64655037

EA949DP-1020 M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ 64655037
EA949DP-1020 M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ 64655037

M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード64655037品番EA949DP-1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする