EA949GN-106 M 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコ 64656428 EA949GN-106 M 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコ 64656428

M 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード64656428 品番EA949GN-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550
材質ステンレス 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1 入数2個 ねじサイズM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64656428
2025-01-07
用途:
バイクのマフラーの固定に
建設業・工事業

長い貫通ナットが欲しかったので試しに購入してみました。 
緩みどめなど無さそうなのでスプリングワッシャーなど付けた方が安心出来そうです。

対象商品:
64656428
2022-03-14
用途:
バイクのエキゾーストパイプジョイントの固定用
教育・研究機関

普通のナットではスタッドボルトのネジ部がはみ出してしまい,もう少し長いナットを探していました。20mmという長さはホームセンターでは手に入らず,ここで入手できてよかったです。しかもステンレスなので手入れも楽です。

対象商品:
64656428
2022-05-29
用途:
バイク リアタイヤ交換時

レッツ4の何とも付けにくい純正エキゾーストヘキサゴンナットの代わりに使いました。
トルク管理がめんどくさい部分なので、スプリングワッシャをこのナットに紙テープで固定してボックスソケットで手回しで取り付けてから、最後だけボックスハンドルにて交互に締め付け完成です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする