【レンタル】高性能マッフル炉

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-6033-12-65 注文コード64656499 品番HPM-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。

外寸(mm)355×480×535 炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む 温度設定範囲(℃)100〜1280 電源(V)AC100/15A 電源コード(m)2(丸端子) 付属品底板×1枚・排気口栓×1個 アズワン品番1-6033-12-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※加熱中や炉内が高温の状態で開閉すると商品が故障する恐れがあります。※ご返却前には900℃以上で空焼きお願いします。※レンタル品は新(1-6033-22)旧(1-6033-12)双方の型番を用意しております。型番のご指定は不可となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64656499 HPM-1N 72179366 HPM-1N 画像準備中 【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする