【レンタル】小型熱プレス機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-8157-12-65 注文コード64657680 品番HC300-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,720
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。

加重(t)0〜5 寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板) 質量(kg)約65 ストローク(mm)0〜90(熱板) 加熱温度(℃)最高300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) アズワン品番2-8157-12-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※本製品は水冷式ですが、機器単体での冷却はできません。必ず水道水または、冷却水を循環させてご使用ください。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※圧力計遺留針付き・アナログ表示※本製品は水冷式ですが、機器単体での冷却はできません。必ず水道水または、冷却水を循環させてご使用ください。※長時間の圧力の保持はできません。※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64657680 HC300-05 72183487 HC300-05 画像準備中 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン 1台 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする