スライヴ(THRIVE)
スライヴ(THRIVE)の マッサージ器
スライヴ(THRIVE)の 首・肩・腰マッサージャー
ハンディマッサージャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64658617
品番
MD-1320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
付属品
アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)
仕様
振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分
材質
本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)
質量(kg)
0.9
電源(V)
AC100・50/60Hz(コード長約2m)
定格時間(分)
20
電気代の目安
月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:304AKBZX00016000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
取扱説明書:
(2.44MB)
注意
※ご購入、ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」は必ずおよみください。
※マッサージ以外の目的には使用しないでください。頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
※医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。
※浴室など湿度の高い場所では使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。