曜日別特売
EA949SD-503 M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコ 64659368

 

EA949SD-503 M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコ 64659368
EA949SD-503 M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコ 64659368

M3 袋ナット (ステンレス/12個)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)注文コード64659368品番EA949SD-503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
350
材質ステンレスピッチ(mm)0.5入数12個ねじサイズM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64659368
2023-08-15
用途: 内窓引手の固定に!
その他業種

近所のホームセンタには当該サイズの取扱いがなく、
いつもモノタロウ頼みになりますが、品揃えと
バラ売り個数の単位も都合が良くて助かっています。
何かあればモノタロウですね。

対象商品 : 64659368
2022-12-07
用途: 楽器メンテナンス
G.スミス.S卸売・小売業

使用する数が2個なので、少量の販売が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする