【レンタル】凍結粉砕機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番5-3252-21-65 電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) 注文コード64659624 品番HTPH-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,128
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など10種類から選べます 他の種類を見る

凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。

質量(kg)約8.5 回転数(min-1[r.p.m])15000 モーター(W)140 電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) カップ容量(mL)約100 処理能力5〜10g/回 使用量50mL/回(液体窒素) 回転方向真上から見て時計方向 寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸) 寸法(mm)70×10(回転刃Z型) 付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚 アズワン品番5-3252-21-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属品※▼標準替刃(TPH-01H)×1枚※▼カップ(TPH-01C)×1個※▼交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個※▼ハケ※▼片口スパナ×2種※レンタル専用付属品※▼5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64659624 HTPH-01 72184379 HTPH-01 画像準備中 【レンタル】凍結粉砕機 アズワン 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする