【レンタル】培地分注器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-3555-01-65 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 注文コード64659719 品番MDS-100SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,052
この商品はアズワン品番・電源など10種類から選べます 他の種類を見る

培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。

分解能0.1mL(設定) 分注速度(mL/min)200 精度(%)±3以内(水の場合)(分注) ノズル外径(Φmm)7 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター 材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム アズワン品番2-3555-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートクレーブ可(専用チューブカートリッジHのみ)【注意】※▼本製品は分解改造、付属および純正オプション部品以外を使用しての動作についてはサポート対象外となります。また構成部品の仕様図面、電気回路図、ソフトウェア等の情報の開示は致し兼ねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64659719 MDS-100SA 72182848 MDS-100SA 画像準備中 【レンタル】培地分注器 アズワン 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする