エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
1.2x350mm 結束線(被覆付/約85本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(85本)
注文コード
64659745
品番
EA951AT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
線芯材:なまし鉄線、被覆材:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
350
質量(g)
約170(約85本入)
芯線径(Φ)
0.9mm
アズワン品番
64-2287-32
被覆外径(mm)
1.2