曜日別特売
EA951CR-71 40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) エスコ 64659955

EA951CR-71 40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) エスコ 64659955
EA951CR-71 40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) エスコ 64659955

40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64659955品番EA951CR-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥842
販売価格(税別)
765
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5板厚(mm)9縦(mm)40横(mm)40ねじ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする