エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
380mm ライン棚受(アルミ製/2本/シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
64660174
品番
EA951E-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
材質
アルミ
長さ(mm)
30×20
幅(mm)
380
厚さ(mm)
1.5
色
シルバ-
穴径(Φmm)
5(皿8)
耐荷重(kg)
30