50x121x34mm ドアストッパー(金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64660454 品番EA951FA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890
材質ウレタン系エラストマー樹脂、ステンレス 長さ(mm)121 幅(mm)50 高さ(mm)34 アズワン品番64-2287-52 適合範囲(mm)10〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする