エスコ
エスコの 消火器・消火用品
エスコの 消火器スタンド
250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660506
品番
EA951FC-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
仕様
適用消火器サイズ:粉末10型
材質
PVC片面マット板
色
ホワイト
質量(g)
589
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×550
アズワン品番
64-2287-55