335x510x255mm キャビネット(卓上型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64661075 品番EA954DC-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900
付属品仕切板(B5サイズ)2枚、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付 寸法(mm)335(W)×510(D)×255(H) 質量(kg)7.5 ホワイト 高さ(mm)255 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×510×255 引出し耐荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする