エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの 会議テーブル
エスコの スタッキング会議テーブル
650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64661434
品番
EA954EE-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,730
販売価格(税別)
¥
54,300
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×450×720
質量(kg)
10
仕様
幕板:無
材質
天板:メラミン化粧板、木口:PVC、脚部:スチール・アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×720
アズワン品番
64-2288-63
注意
※お客様組立品