エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの 引き違い書庫
880x400x880mm 書庫(窓付引戸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64661574
品番
EA954ES-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,680
販売価格(税別)
¥
48,800
バスケットに入れる
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解除ができます。
材質
亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
質量(kg)
27.7
耐荷重(kg)
100(各棚板:30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×880
アズワン品番
64-2288-88
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×310×818