EA954FB-32B 415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト) エスコ 64661687 EA954FB-32B 415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト) エスコ 64661687 EA954FB-32B 415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト) エスコ 64661687 EA954FB-32B 415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト) エスコ 64661687

415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64661687 品番EA954FB-32B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF 寸法(mm)(W)415×(D)290×(H)595 質量(kg)6.5 ホワイト 耐荷重(kg)全体50、棚板1枚当たり30 棚板数(枚)固定棚板1 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W)390×(D)275×(H)275 アズワン品番64-7967-74
注意
※お客様組立品
(プラスドライバー使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする