エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの オフィス用デスク
エスコの デスクオプション
550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64661705
品番
EA954HC-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
寸法(mm)
モニタ台:550(W)x250(D)x120(H)、キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)
色
ダーク
質量(g)
3.2
アズワン品番
64-2289-09
総耐荷重(kg)
25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5)
注意
※お客様組立品