EA954HC-173 730x700x1250mm PCラック(立ち作業用) エスコ 64661748 EA954HC-173 730x700x1250mm PCラック(立ち作業用) エスコ 64661748

730x700x1250mm PCラック(立ち作業用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64661748 品番EA954HC-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,930
販売価格(税別)
96,300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×700×1250 総耐荷重(kg)95 材質キーボードテーブル・パーティクルボード:メラミン化粧板、本体フレーム・棚板:スチール粉体焼付塗装 質量(g)43.2k 耐荷重(kg)天板:20、中段:40、キーボードテーブル:10、マウステーブル:5、底板:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250 アズワン品番64-2289-18
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする