エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの 机上ラック
506x300mm/380-480mm 机上ラック(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64661766
品番
EA954HC-187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
506×300×380〜480
棚段数
1段
総耐荷重(kg)
10
材質
支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDFPVC真空張り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)
4.6
質量(g)
4.6k
耐荷重(kg)
10
アズワン品番
64-2289-23
注意
※お客様組立品