エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの プリンター台
500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64661836
品番
EA954HC-441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×535×90
棚段数
1
総耐荷重(kg)
60(均等耐荷重)
材質
天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)
3.8
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×535×90
アズワン品番
64-2289-53
注意
※お客様組立品