エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの ファイルワゴン
550x320x580mm ファイルワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64662098
品番
EA954HE-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,450
販売価格(税別)
¥
29,500
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×320×580
総耐荷重(kg)
40(棚板1枚あたり20)
質量(kg)
5.7
材質
フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×320×580
アズワン品番
64-2290-06
注意
※お客様組立品