エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
750x610x670mm セキュリティラック用スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64662134
品番
EA954HM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,360
販売価格(税別)
¥
57,600
バスケットに入れる
仕様
梱包/個口数(個):1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
22
質量(g)
22000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×610×670
アズワン品番
64-2290-09
注意
※お客様組立品