エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
400x400x414mm セキュリティボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64662143
品番
EA954HM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,430
販売価格(税別)
¥
41,300
バスケットに入れる
付属品
鍵×2、連結用ボルト×4
仕様
梱包/個口数(個):1
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×414
アズワン品番
64-2290-10
総耐荷重(kg)
30