エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの レターケース
250x340x 230mm/ 5段 レターケース(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64662168
品番
EA954JA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質
ポリスチレン
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
サイズ
A4
段数
5段
引出し組合せ
浅型
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×320×35
アズワン品番
64-2290-12