EA954JA-3 250x340x 270mm/ 5段 レターケース エスコ 64662177 EA954JA-3 250x340x 270mm/ 5段 レターケース エスコ 64662177

250x340x 270mm/ 5段 レターケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64662177 品番EA954JA-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,157
販売価格(税別)
2,870

A4サイズの用紙、書類の収納に便利

材質ポリスチレン 寸法(mm)250(W)×340(D)×270(H) 質量(kg)1.98 ホワイト サイズA4 引出し組合せ浅型+深型 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型:250(W)×340(D)×75(H)、浅型:250(W)×340(D)×35(H) アズワン品番64-2290-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする