エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの レターケース
277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64662213
品番
EA954JB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
材質
本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
寸法(mm)
227(W)×373(D)×370(H)
質量(kg)
5.8
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-2290-22