277x373x485mm/10段レターケース(シャッター付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64662229 品番EA954JB-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,960
販売価格(税別)
33,600
材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製 寸法(mm)227(W)×373(D)×485(H) 質量(kg)7.5 引出し組合せ浅型 アズワン品番64-2290-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする