エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
301x309x235mm 原稿スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64662256
品番
EA954JB-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
仕様
ペーパークリップ枚数:20枚
ボードサイズ:301×235mm
最大使用荷重(kg)
5
材質
プレート・台座:ABS樹脂
適合サイズ
A4、B5
アズワン品番
64-2290-25