EA954JB-91 210x320x165mm テレホンスタンド エスコ 64662283 EA954JB-91 210x320x165mm テレホンスタンド エスコ 64662283

210x320x165mm テレホンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64662283 品番EA954JB-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,094
販売価格(税別)
5,540
仕様
クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上
前後作動範囲:315〜395mm
電話台サイズ:幅140〜200mm
質量(kg)1.35 耐荷重(kg)1 支柱の高さ(mm)140 ベース回転範囲(°)360 アズワン品番64-2290-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする