エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの レターケース
554x336x483mm/2列10段 レターケース
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64662387
品番
EA954JD-32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,820
販売価格(税別)
¥
36,200
バスケットに入れる
材質
スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン
寸法(mm)
554(W)×336(D)×483.5(H)
質量(kg)
11.3
色
ニューグレー
内寸(mm)
233(W)×307(D)×36(H)
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-2290-31