600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64662694 品番EA955BB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141,790
販売価格(税別)
128,900
高さ(mm)940 奥行(mm)470 間口(mm)600 材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg)56.5 アズワン品番64-2290-54 引出し耐荷重(kg)30 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×5段、483(W)×406(D)×146(H)×2段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする