740x540x1230mm/8段 ツールワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64662746 品番EA956AB-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥269,610
販売価格(税別)
245,100
材質本体:スチール、キャスター:樹脂 質量(kg)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×540×1230 引出し内寸法(mm)1〜3段目:600×325×55、4段目:600×410×100、5・6段目:600×610×40、7段目:600×410×100、8段目:600×410×290 アズワン品番64-2290-62 引出し耐荷重(kg)1〜3段目:15、4段目:20、5・6段目:15、7段目:20、8段目:30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥7,400 / 税込 ¥8,140
沖縄地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
離島数量1につき ¥8,900 / 税込 ¥9,790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする