エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
565x397x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64662789
品番
EA956BB-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
色
黒
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
565×397
質量(g)
190
アズワン品番
64-2290-72