エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ツーリングワゴン
500x873x880mm/ 4段 ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64662859
品番
EA956F-3B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,650
販売価格(税別)
¥
91,500
バスケットに入れる
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー(別売)を取付してカスタマイズ可能。
仕様
スチール厚さ:1.2mm
材質
本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン、TPR
寸法(mm)
873(W)×500(D)×880(H)
質量(kg)
36
耐荷重(kg)
全体200(各段:100、各引出し:30)
角穴(mm)
10×10(ピッチ間隔35)
アズワン品番
65-2292-53
注意
※お客様組立品