エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64662877
品番
EA956FD-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,450
販売価格(税別)
¥
89,500
バスケットに入れる
高さ(mm)
779(キャスターなし高さ:663)
奥行(mm)
345
間口(mm)
570
材質
本体:スチール、キャスター:ゴム
質量(kg)
31.3
引出し内寸法(mm)
小:479×293×64(H)×3個、大:479×293×138(H)×2個
アズワン品番
64-2290-63