エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(10mm/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64662904
品番
EA956FD-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
479×293
色
黒
質量(g)
35
アズワン品番
64-2290-84