エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64662938
品番
EA956FD-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
479×293
色
黄
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
479(W)×293(D)×5(H)
アズワン品番
64-2290-87