エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
750x500x810mm/3段 ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64662999
品番
EA956KA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,920
販売価格(税別)
¥
27,200
バスケットに入れる
高さ(mm)
811
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
色
パールピンク(紛体塗装)
材質
スチール
質量(kg)
14.4
アズワン品番
64-2290-66
注意
※お客様組立品