エスコ
エスコの 名札
エスコの 名札用パーツ
80×270mm 室名札
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663175
品番
EA956VA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
上から差し込むタイプ
各部屋に名前をつけるのに最適です。
シルバーの土台側からプレートを抜き取って文字を描く又は紙などを挟んでください。
付属品
ねじ2本付き(ねじサイズ:M3、長さ19mm、頭径6mm)
材質
ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト
寸法(mm)
270×80