【レンタル】自動ガス採取装置 防爆

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 測定範囲【瞬時流量】0〜250mL/min 注文コード64663404 品番GSP-311FT(防爆型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はレンタル日数・測定範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。

測定範囲【瞬時流量】0〜250mL/min 流量精度±5%(瞬時流量50mL/min以上)(瞬時積算) モード設定タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示) 機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き アズワン品番1-8141-02-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64663404 GSP-311FT(防爆型) 72183846 GSP-311FT(防爆型) 画像準備中 【レンタル】自動ガス採取装置 防爆 ガステック 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする