エスコ
エスコの 椅子
エスコの オフィス用チェア(OAチェア)
エスコの 布張り(ファブリック)チェア
ビジネスチェアー(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64663489
品番
EA956XB-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
本体質量(kg)
7.5
寸法(mm)
535(W)×620(D)×820〜940(H)
質量(kg)
7.5
色
ブルー
アズワン品番
64-2291-33
脚幅(mm)
620
注意
※お客様組立品