エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
150x201x125mm パーツトレー(透明オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663683
品番
EA957AC-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:201×150×125(H)、内寸:184×126×120(H)、有効内寸:162×119×116(H)
色
オレンジ
質量(g)
235
容量(L)
2.5
耐荷重(kg)
13.5