【レンタル】照度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64663745 品番T-10MA(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品はレンタル日数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)

斜入射光特性3%以下(f2) 測定レンジオートレンジ 測定機能NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) 測定範囲照度0.01〜299,900lx、積算照度0.01〜999,900×103lx・h、0.001〜9999h 直線性指示値の±2%±1digit 特性【温度・湿度】指示値の±3% 使用環境温湿度-10〜40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 電源単3形電池2本/本体用ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×35×174 仕様【分光応答度】標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1´)6%以下 アズワン品番64-9717-28-75 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受光部分離型PWM光対応照度計※クラス※▼一般形AA級照度計に準拠※▼DIN 5032 Part7 1985年度版※▼Class-Bの準拠※測定範囲※▼照度0.01〜299,900lx※▼積算照度0.01〜999,900×103lx・h、0.001〜9999h※この商品の校正期間は2年に1回です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64663745 T-10MA(校正証明書付) 72181658 T-10MA 画像準備中 【レンタル】照度計 校正証明書付 コニカミノルタ 1台 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする