エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 金庫・保管庫
エスコの 手提げ金庫
360x255x155mm 手提げ金庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663769
品番
EA961KA-44A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
材質
本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS
質量(kg)
4.1
電源
単3電池×2本(別売)
外寸(mm)
360(W)×255(D)×155(H)
アズワン品番
64-2291-80
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305(W)×210(D)×120(H)